曜日別特売

マルチスナッパー

マルチスナッパー - イスコマルチスナッパー - イスコマルチスナッパー - イスコ

左右の爪が段差になっておりコネクタのロックを押しやすく、さらにしっかりとコネクタを抑えるので滑りにくい。
固着して取りにくい電気系コネクタの脱着に最適。
手の力が直接伝わるのでコネクタ部品を破損しにくい。
手のひらにおさまり使い易いコンパクトサイズ。
様々な角度でも対応可能な180度ヘッド。
操作性を追求した特殊形状スプリング付き二本爪。
衝撃を吸収するソフトグリップ。

用途車載コネクタにより接続されている電気系配線などを取り外す工具です。掴みにくく固着していて取りづらいコネクタや狭い箇所での作業に便利な工具です。幅(mm)ツノ:43全長(mm)130質量(g)57.5爪幅(mm)9・6内容量1個
注意
※この商品は改良のため予告なく変更させていただく場合があります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63556799ISO-919
4,980
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする