曜日別特売

内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold

内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold - Western Digital(ウエスタンデジタル)

1TB~24TBの容量を提供するエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBFで、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。

仕様
●Features:最大22TBの容量のエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用して、ビジネスに合わせてストレージを最適化
最大250万時間のMTBF の優れた品質と信頼性でデータを保存できるので安心
エンタープライズクラスのストレージシステムやデータセンターでの使用に特化
振動保護テクノロジーによりパフォーマンスを向上
HelioSealテクノロジーで大容量、低消費電力を実現(12TB&以上)
5年間の製品保証が付帯しているので安心して利用できる●MTBF 2(M時間、予測):2500000●アイドル時の消費電力効率(W / TB):0.4●アイドル(W):5.6W●データ転送(最大)/ インターフェース速度:262MB/s●ドライブあたりのユーザーセクター:512e●フォーマット容量:14TB●フォームファクター:3.5-inch●動作(W):6.5W●周囲温度_環境(運用):5℃ to 60℃●周囲温度_環境(非稼働):-40℃ to 70℃●年間故障率2(AFR、予測):0.35●衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):50G/50G (Read/Write)●衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):250g●音響(dBA)- シーク(平均):36dBA●音響(dBA)-アイドル:20dBA●質量:1.52 lb. (.69 kg) ± 10%
長さ(mm)最大147.0幅(mm)101.6 (± .01 in.)サイズ3.5品番WD142KRYZ高さ(mm)最大26.1インターフェースSATA 6Gb/秒回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)512コネクタSATA互換性Windows、Windows Server、Linuxに対応RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)14内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63557955WD142KRYZ
オープン
159,800
175,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする