曜日別特売

Omni USBC Cable(240W)

Omni USBC Cable(240W) - Omnicharge

MacBook Pro やその他USB-C デバイスの充電用に特別に設計されたUSB PD 240Wケーブル。高速かつ信頼性の高い充電をサポートします。●【サイズ】コード長:100cm/重量:29.6g【外径:】4.2mm【機能】PD3.1対応【メーカー保証】1年間

ブラック質量(g)40ケーブル長(m)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×5×5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63557045OA62A001
6,600
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする