UGREEN Nexode Pro PD 急速充電器 100W GaN 2C1A 3ポート USB-C to USB-Cケーブル付き Gray 25873

UGREEN Nexode Pro PD 急速充電器 100W GaN 2C1A 3ポート USB-C to USB-Cケーブル付き Gray 25873 - UGREEN

Nexode Pro 100W は、1 つのポートで最大100Wを供給可能な急速充電器です。小型でありながら、高出力が特徴であり60分でMacBook Pro 14 インチを 0 %から 86%まで充電します。

グレー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63557806UGR-OT-000010
8,618
8,498
9,348(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする