プロフィット ブラックラスター 万年筆

プロフィット ブラックラスター 万年筆 - セーラー万年筆

『プロフィットFL』をモデルチェンジ! ペンの重さだけで滑るように書ける、ガツッと持ち応えのある万年筆『ブラック ラスター』
「プロフィットFL」より受け継いだ「前重心」、そして新たにこだわった「黒の輝き」です。
大先に金属(真鍮)を使用しており、万年筆の重心をよりペン先に近い部分に設定。
ムダな筆圧を入れることなくペンの重さ だけで紙の上を滑るように筆記ができるので、試験や論文などで長時間筆記する際には特に疲れにくさを実感できます。
また、ペンの外見にもこだわり改良。セーラー独自の21金ペン先はもちろん、クリップやキャップリングなどの金属パーツは 全てブラックIP塗装とし、他の万年筆とは一線を画すデザインに仕上げました。
司法試験や論文などで長時間筆記をされる方や、手の負担を解消されたい方にオススメの万年筆です。

仕様ペン先仕上げ:ブラックIP付属品万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書材質蓋、胴=PMMA樹脂、大先、口金=真鍮・ブラックIP仕上げ軸径(Φmm)13ブラック質量(g)26.8寸法(Φ×mm)18×141(クリップ部含む)ペン先21金/大型繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63559800113048120極細
45,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63559809113048220細字
45,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63559818113048420中字
45,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする