プロフィット21 銀 万年筆

プロフィット21 銀 万年筆 - セーラー万年筆

きめ細かさと力強さが融合。美しいフォルムが掌にやさしくフィット。さりげなく、品格をしのばせます。『プロフィットシリーズの顔』ともいえる1本です。
ステータス性も高い21金ペン先は、弾力性に富み、「これぞ万年筆」というしなやかな感触と滑らかな書き味をもたらします。
ペン先とのバランスを考えて作られた軸は、リラックスして筆記するのに適した太さになっており、ペンの重心は、キャップを尾部にはめるか外すかで調節して頂けます。
ペン先で使用しているロジウムプレートは、銀色光沢系のメッキの中でも特に密着性が高く、落ち着きの中にもゴージャスな輝きを持ち、インクと接触しても変色しない科学的安定性に優れています。

仕様ペン先仕上げ:ロジウムプレート付属品万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書材質蓋、胴、大先=PMMA樹脂軸径(Φmm)13ブラック質量(g)21.6寸法(Φ×mm)18×141(クリップ部含む)ペン先21金/大型繰り返し・詰め替え対応内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63559154112024720ズーム
34,000
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
63559170112024920ミュージック
34,000
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
63559547112024120極細
32,000
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
63559556112024220細字
32,000
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
63559565112024320中細
32,000
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
63559574112024420中字
32,000
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
63559590112024620太字
32,000
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする