プロフェッショナルギア スリムミニ 金(モロッコ) 万年筆

プロフェッショナルギア スリムミニ 金(モロッコ) 万年筆 - セーラー万年筆プロフェッショナルギア スリムミニ 金(モロッコ) 万年筆 - セーラー万年筆プロフェッショナルギア スリムミニ 金(モロッコ) 万年筆 - セーラー万年筆プロフェッショナルギア スリムミニ 金(モロッコ) 万年筆 - セーラー万年筆プロフェッショナルギア スリムミニ 金(モロッコ) 万年筆 - セーラー万年筆プロフェッショナルギア スリムミニ 金(モロッコ) 万年筆 - セーラー万年筆

スリムで持ち運びしやすい、コンパクトボディの手のひらサイズの万年筆。
使用時に蓋を胴体に付けると、筆記しやすいサイズになります。
蓋と胴の嵌合方法をネジタイプから差込タイプに変更し、別売りの「万年筆用インク吸入器コンバーターミニ」の装着でお好みのボトルインクも楽しめるようになりました。
より使いやすくなったプロギアスリムミニ万年筆です。

付属品万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書材質蓋、胴、大先=PMMA樹脂軸径(Φmm)12質量(g)16.4寸法(Φ×mm)17×109.5(クリップ部含む)文字サイズ中細ペン先14金/中型繰り返し・詰め替え対応内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63558585111503310ベニホワイト
20,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63558594111503321アユールグレイ
20,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63558610111503331ズイーンピンク
20,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63558619111503340アユールブルー
20,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63558628111503342ナイトブルー
20,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63558637111503380プフブラウン
20,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする