曜日別特売

還暦 万年筆

還暦 万年筆 - セーラー万年筆

還暦をお迎えになる方に贈る最高の万年筆。
キャップ・胴軸・天冠・尾栓は全て異なった日本古来の「3色の赤」を使用し、今までにない独特なグラデーションの美しさがある万年筆です。
キャップを閉じている時とキャップを開けて筆記する時とは万年筆全体のカラーバランスが異なります。収納時は一番濃いカラーでフォルム全体を挟み込み、筆記時には首軸から天冠にいくほど、濃いカラーバランスとなります。
ペン先は滑らかな書き味が特徴の21金仕様。還暦のお祝いはもちろん、ビジネスやプライベートのご利用の際も、書く楽しさを実感して頂ける万年筆です。

仕様ペン先仕上げ:金メッキ材質蓋、胴、大先=PMMA樹脂軸径(Φmm)13レッド質量(g)21.6寸法(Φ×mm)18×129(クリップ部含む)ペン先21金/大型繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※コンバーターは本体に装着済み
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
文字サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63559845103360132万年筆品質保証書、説明書 フォレス/PenWorld極細
45,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63559854103360232専用桐箱、説明書 フォレス/PenWorld細字
45,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63559870103360432専用桐箱、説明書 フォレス/PenWorld中字
45,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする