プロフェッショナルギア レアロ 万年筆

プロフェッショナルギア レアロ 万年筆 - セーラー万年筆プロフェッショナルギア レアロ 万年筆 - セーラー万年筆

高級感とステイタスを演出するプロフェッショナルギアの尾栓回転吸入式万年筆。
インクボトルにペン先を入れ、小休止とばかりにゆっくりとインクを吸入する様は癒しとやすらぎを覚える静穏な時間をもたらしてくれます。
尾栓をゆったりと回して吸入させるひとときに心地よさを感じながら、何とも味わい深い贅沢な大人の「ゆとり」をお楽しみ下さい。

仕様●インク吸入量(cc):1●ペン先仕上げ:バイカラー付属品万年筆使用説明書、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書材質蓋、胴、大先=PMMA樹脂軸径(Φmm)13質量(g)21寸法(Φ×mm)18×135(クリップ部含む)ペン先21金/大型繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※尾栓回転吸入式:カートリッジインク、インク吸入器コンバーターは使用できません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63559924113926220ブラック細字
48,000
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
63559940113926420ブラック中字
48,000
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
63559949113926620ブラック太字
48,000
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
63559958113926232マルン細字
48,000
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
63559967113926432マルン中字
48,000
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする