キングプロフィット ST 万年筆

キングプロフィット ST 万年筆 - セーラー万年筆

フォルムは、あくまでも伝統不変のスタンダードを踏襲しながら、大胆一新の変貌。
いまだかつて目にしたことがない、超大型ペン先は、高度な技術があってのもので、書くことの楽しさを存分に味合わせてくれます。
太くて長いボディは、超大型ペン先とのバランスも絶妙で、やすらぎを覚えるほどの存在感。
定評頂点に立つ伝統の、快適な使い心地とあいまって、世界に比類ないまさに王者の風格です。
親しくお手にとられ、本物の書き味と共に、感動的な新量感・新質感を、ぜひお確かめ下さい。

仕様ペン先仕上げ:バイカラー付属品万年筆使用説明書、万年筆品質保証書、フォレス/PenWorld説明書材質蓋、胴、大先=PMMA樹脂軸径(Φmm)15ブラック質量(g)32.8寸法(Φ×mm)20×153.5(クリップ部含む)ペン先21金/超大型繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※コンバーターは本体に装着済み
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63558996116001420中字
110,000
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63559005116001620太字
110,000
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする