曜日別特売

プロフェッショナルギア スリムミニ 金 万年筆

プロフェッショナルギア スリムミニ 金 万年筆 - セーラー万年筆プロフェッショナルギア スリムミニ 金 万年筆 - セーラー万年筆プロフェッショナルギア スリムミニ 金 万年筆 - セーラー万年筆

頭とお尻の丸みを落とし、蓋栓に錨を備えた高級感ある万年筆シリーズ『プロフェッショナルギア』のコンパクトサイズの万年筆です。
使用時に蓋を胴体に付けると、筆記しやすいサイズになります。
別売りの「万年筆用インク吸入器コンバーターミニ」の装着でお好みのボトルインクも楽しめます。
アイボリー、ブラック、マルンのベーシックカラーは使用する場所を選ぶことなく、ペン先は筆記しやすい14金です。
筆記する方の用途に合わせ全7字幅を揃えました。

付属品万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書材質蓋、胴、大先=PMMA樹脂軸径(Φmm)12質量(g)16.4寸法(Φ×mm)17×109.5(クリップ部含む)ペン先14金/中型繰り返し・詰め替え対応内容量1本
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63558436111303117アイボリー極細
20,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63558445111303217アイボリー細字
20,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63558454111303317アイボリー中細
20,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63558470111303417アイボリー中字
20,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63558479111303617アイボリー太字
20,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63558488111303120ブラック極細
20,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63558497111303220ブラック細字
20,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63558506111303320ブラック中細
20,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63558515111303420ブラック中字
20,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63558524111303620ブラック太字
20,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63558540111303132マルン極細
20,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63558549111303232マルン細字
20,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63558558111303332マルン中細
20,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63558567111303432マルン中字
20,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63558576111303632マルン太字
20,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63559276111303717アイボリーズーム
22,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
63559285111303917アイボリーミュージック
22,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
63559294111303720ブラックズーム
22,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
63559310111303920ブラックミュージック
22,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
63559319111303732マルンズーム
22,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
63559328111303932マルンミュージック
22,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする