メモリアルフレーム キャビネ

メモリアルフレーム キャビネ - 万丈メモリアルフレーム キャビネ - 万丈メモリアルフレーム キャビネ - 万丈メモリアルフレーム キャビネ - 万丈メモリアルフレーム キャビネ - 万丈メモリアルフレーム キャビネ - 万丈メモリアルフレーム キャビネ - 万丈メモリアルフレーム キャビネ - 万丈

たたんで持ち運べる、メモリアルフレーム。
折り畳んで収納ができるスタンド式のフォトフレームです。表紙は光沢のあるエンボス加工、フレームはスエード調の布張りとなっており、高級感が漂う仕様となっております。持ち運びに便利な不織布製の手さげ袋が付属しています。

その他置きのみ付属品手提げ袋(不織布)付き材質(本体)紙、布質量(g)170外寸(mm)219×167×9(折りたたみ時)適合サイズキャビネ(168×121mm)窓寸法(縦×横)(mm)158×111内容量1枚
注意
※窓に透明シートなどはついていません。
※写真は下から差し込みます。
※フレームは内側の両面テープで留めます。一度留めたら剥離できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63558086107-078シャンパンゴールド
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63558095107-079メタリックグレー
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする