曜日別特売

-40℃~-20℃/2~8℃ フリーザー/冷蔵庫一体型

-40℃~-20℃/2~8℃ フリーザー/冷蔵庫一体型 - bitstrong

置き場所を節約できる冷蔵庫、冷凍庫一体型
高効率コンプレッサーとノンフロンHC冷媒による環境にやさしい冷却システム
自動クローズドア
インテリジェントなアラーム機能
温度記録をUSBメモリに出力可能なUSB端子

用途生物学サンプル、試薬、薬品、工業材料、工業用素材の低温保管温度範囲(℃)冷蔵部:2~8℃ / 冷凍部:-10~-40℃冷媒HC冷媒(ノンフロン)標準装備品ポート孔×2、キャスター×4、調節脚×2、データ出力用USB端子警報機能高温/低温・停電・センサーエラー・停電警報用バッテリー残量低下・室温上昇・ドア開放内容量1台
関連資料:(1.28MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
容量(L)
消費電力(W)
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63573145HYCD-282145冷蔵部扉:窓なし冷蔵部:185 / 冷凍部:97410冷蔵部:605(W)×510(D)×720(H) / 冷凍部:515(W)×465(D)×440(H)
930,000
899,800
989,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63573154HYCD-469A167冷蔵部扉:窓つき冷蔵部:269 / 冷凍部:200640冷蔵部:593(W)×585(D)×800(H) / 冷凍部:553(W)×545(D)×660(H)
1,340,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63573170HYCD-469167冷蔵部扉:窓なし冷蔵部:269 / 冷凍部:200640冷蔵部:593(W)×585(D)×800(H) / 冷凍部:553(W)×545(D)×660(H)
1,280,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥210,000/税込¥231,000
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥280,000/税込¥308,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥705,000/税込¥775,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥705,000/税込¥775,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする