bitstrong
-40~-20℃ バイオメディカルフリーザー 2扉タイプ
ノンフロンHC冷媒を使った高効率で環境にやさしい冷却システム
開閉時の温度上昇を低減する2ドア構造
棚の高さを調節可能な内部構造
オプションで保管物の管理が容易な引き出しを付属
付属の鍵によるセキュリティ
用途
生物学サンプル、試薬、薬品、工業材料、工業用素材の低温保管
付属品
鍵、キャスター、調節脚
温度範囲(℃)
-40℃~-20
冷媒
HC冷媒(ノンフロン)
警報機能
庫内温度異常、停電、室温上昇、ドア開放、センサー異常、警報用バッテリー低下
内容量
1台
関連資料:
(1.03MB)
全6種類を絞り込む
質量(kg)
145
180
容量(L)
418
531
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
消費電力(W)
内寸(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63573179
DW-40L418D_50Hz+draw
145
418
370
554(W)×620(D)×1230(H)
790×845×1878
¥
920,000
¥
899,800
¥
989,780
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63573188
DW-40L418D_50Hz
145
418
370
554(W)×620(D)×1230(H)
790×845×1878
¥
840,000
¥
799,800
¥
879,780
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63573197
DW-40L528D_50Hz+draw
180
531
375
704(W)×620(D)×1230(H)
940×845×1878
¥
1,000,000
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63573206
DW-40L528D_60Hz+draw
180
531
375
704(W)×620(D)×1230(H)
940×845×1878
¥
1,000,000
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63573215
DW-40L528D_50Hz
180
531
375
704(W)×620(D)×1230(H)
940×845×1878
¥
920,000
¥
899,800
¥
989,780
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63573224
DW-40L528D_60Hz
180
531
375
704(W)×620(D)×1230(H)
940×845×1878
¥
920,000
¥
899,800
¥
989,780
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
210,000
/
税込
¥
231,000
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
280,000
/
税込
¥
308,000
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
705,000
/
税込
¥
775,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
705,000
/
税込
¥
775,500