曜日別特売

ラークラック(ホワイト/150kg/高さ1500/単体)

ラークラック(ホワイト/150kg/高さ1500/単体) - サカエラークラック(ホワイト/150kg/高さ1500/単体) - サカエラークラック(ホワイト/150kg/高さ1500/単体) - サカエラークラック(ホワイト/150kg/高さ1500/単体) - サカエ

組立ては支柱に差し込むだけの簡単組立構造です。
棚板は50mmピッチで移動可能です。収納に合わせて増減可能です。
用途に合わせて、何台でも連結が可能です。
樹脂製ベースキャップ使用により、床を傷つけにくくなっています。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

仕様ボルトレスホワイト高さ(mm)1500材質(本体)スチールタイプ単体耐荷重(kg/段)150棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)750均等耐荷重(kg/段)150内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※個人宅への配達は不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
間口(mm)
棚段数(段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
棚板内寸・間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63569365RLS-91133029303930×302×1500843
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63569374RLS-91234529303930×452×1500843
オープン
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63569390RLS-91436029303930×602×1500843
オープン
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63569399RLS-9313302123031230×302×15001143
オープン
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63569408RLS-9323452123031230×452×15001143
オープン
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63569417RLS-9343602123031230×602×15001143
オープン
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63569426RLS-9513302153031530×302×15001443
オープン
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63569435RLS-9523452153031530×452×15001443
オープン
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63569444RLS-9543602153031530×602×15001443
オープン
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63569460RLS-9713302183031830×302×15001743
オープン
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63569469RLS-9723452183031830×450×15001743
オープン
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63569478RLS-9743602183031830×602×15001743
オープン
63,980
70,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63569487RLS-91143029304930×302×1500843
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63569496RLS-91244529304930×452×1500843
オープン
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63569505RLS-91446029304930×602×1500843
オープン
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63569514RLS-9314302123041230×302×15001143
オープン
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63569530RLS-9324452123041230×452×15001143
オープン
45,980
50,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63569539RLS-9344602123041230×602×15001143
オープン
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63569548RLS-9514302153041530×302×15001443
オープン
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63569557RLS-9524452153041530×452×15001443
オープン
57,980
63,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63569566RLS-9544602153041530×602×15001443
オープン
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63569575RLS-9714302183041830×302×15001743
オープン
57,980
63,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63569584RLS-9724452183041830×450×15001743
オープン
63,980
70,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63569600RLS-9744602183041830×602×15001743
オープン
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする