ラークラック(ホワイト/150kg/高さ2100/単体)

ラークラック(ホワイト/150kg/高さ2100/単体) - サカエラークラック(ホワイト/150kg/高さ2100/単体) - サカエラークラック(ホワイト/150kg/高さ2100/単体) - サカエラークラック(ホワイト/150kg/高さ2100/単体) - サカエ

組立ては支柱に差し込むだけの簡単組立構造です。
棚板は50mmピッチで移動可能です。収納に合わせて増減可能です。
用途に合わせて、何台でも連結が可能です。
樹脂製ベースキャップ使用により、床を傷つけにくくなっています。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

仕様ボルトレスホワイト高さ(mm)2100材質(本体)スチールタイプ単体耐荷重(kg/段)150棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/段)150内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※個人宅への配達は不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
間口(mm)
棚段数(段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
棚板内寸・間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63569846RLS-21153029305930×302×2100843
オープン
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63569855RLS-21254529305930×452×2100843
オープン
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63569864RLS-21456029305930×602×2100843
オープン
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63569880RLS-2315302123051230×302×21001143
オープン
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63569889RLS-2325452123051230×452×21001143
オープン
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63569898RLS-2345602123051230×602×21001143
オープン
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63569907RLS-2515302153051530×302×21001443
オープン
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63569916RLS-2525452153051530×452×21001443
オープン
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63569925RLS-2545602153051530×602×21001443
オープン
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63569934RLS-2715302183051830×302×21001743
オープン
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63569950RLS-2725452183051830×452×21001743
オープン
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63569959RLS-2745602183051830×602×21001743
オープン
86,980
95,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63569968RLS-21163029306930×302×2100843
オープン
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63569977RLS-21264529306930×452×2100843
オープン
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63569986RLS-21466029306930×602×2100843
オープン
58,980
64,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63569995RLS-2316302123061230×302×21001143
オープン
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63570004RLS-2326452123061230×452×21001143
オープン
58,980
64,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63570020RLS-2346602123061230×602×21001143
オープン
68,980
75,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63570029RLS-2516302153061530×302×21001443
オープン
58,980
64,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63570038RLS-2526452153061530×452×21001443
オープン
74,980
82,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63570047RLS-2546602153061530×602×21001443
オープン
86,980
95,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63570056RLS-2716302183061830×302×21001743
オープン
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63570065RLS-2726452183061830×452×21001743
オープン
82,980
91,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63570074RLS-2746602183061830×602×21001743
オープン
97,980
107,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000~/税込¥11,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする