曜日別特売

ラークラック(ホワイト/150kg/高さ2400/単体)

ラークラック(ホワイト/150kg/高さ2400/単体) - サカエラークラック(ホワイト/150kg/高さ2400/単体) - サカエラークラック(ホワイト/150kg/高さ2400/単体) - サカエラークラック(ホワイト/150kg/高さ2400/単体) - サカエ

組立ては支柱に差し込むだけの簡単組立構造です。
棚板は50mmピッチで移動可能です。収納に合わせて増減可能です。
用途に合わせて、何台でも連結が可能です。
樹脂製ベースキャップ使用により、床を傷つけにくくなっています。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

仕様ボルトレスホワイト高さ(mm)2400材質(本体)スチールタイプ単体耐荷重(kg/段)150棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/段)150内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※個人宅への配達は不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
全24種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
棚段数(段)
棚板内寸・間口(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
奥行(mm)
間口(mm)
棚段数(段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
棚板内寸・間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63570090RLS-31163029306930×302×2400843
オープン
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63570099RLS-31264529306930×452×2400843
オープン
45,980
50,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63570108RLS-31466029306930×602×2400843
オープン
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63570117RLS-3316302123061230×302×24001143
オープン
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63570126RLS-3326452123061230×452×24001143
オープン
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63570135RLS-3346602123061230×602×24001143
オープン
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63570144RLS-3516302153061530×302×24001443
オープン
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63570160RLS-3526452153061530×452×24001443
オープン
67,980
74,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63570169RLS-3546602153061530×602×24001443
オープン
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63570178RLS-3716302183061830×302×24001743
オープン
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63570187RLS-3726452183061830×452×24001743
オープン
74,980
82,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63570196RLS-3746602183061830×602×24001743
オープン
86,980
95,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63570205RLS-31173029307930×302×2400843
オープン
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63570214RLS-31274529307930×452×2400843
オープン
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63570230RLS-31476029307930×602×2400843
オープン
57,980
63,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63570239RLS-3317302123071230×302×24001143
オープン
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63570248RLS-3327452123071230×452×24001143
オープン
57,980
63,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63570257RLS-3347602123071230×602×24001143
オープン
67,980
74,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63570266RLS-3517302153071530×302×24001443
オープン
57,980
63,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63570275RLS-3527452153071530×452×24001443
オープン
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63570284RLS-3547602153071530×602×24001443
オープン
86,980
95,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63570300RLS-3717302183071830×302×24001743
オープン
74,980
82,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63570309RLS-3727452183071830×452×24001743
オープン
83,980
92,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63570318RLS-3747602183071830×602×24001743
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000~/税込¥11,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする