東日興産(TN)
バーナイフ セット
用途
自走畦草刈機用 バーナイフ
対応機種
(オーレック)SP50、SP550、SP650、SP850、SP851、(アグリップ)SP550、SP650、SP850、SP851、(共立)AZ550、AZ650、AZ850、AZ851
長さ(mm)
255
幅(mm)
30
厚さ(mm)
2.5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63573328
TSP50S
1セット(4本)
30
36HK07523H
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
63573337
TSP50SX10
1セット(40本)
30
36HK07523H X10
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください