曜日別特売

ハンドブレンダー

ハンドブレンダー - Hi-Roseハンドブレンダー - Hi-Roseハンドブレンダー - Hi-Roseハンドブレンダー - Hi-Roseハンドブレンダー - Hi-Roseハンドブレンダー - Hi-Rose

「まぜる・きざむ・つぶす・泡立てる」この4つの調理工程が1台でできるハンドブレンダーです。
無段階スピード調節は本体天にあるスピード調節ダイヤルで簡単に調節可能。
チョッパー、ブレンダー、泡だて器が付属、ケーキ作りやフレッシュジュースはもちろん、ハンバーグや、ソース作りなどお料理の幅が広がります。

カップ容量(mL)700消費電力(W)150素材ABS樹脂付属品泡だて器、ブレンダー、チョッパー(容量600ml)、ブレンドカップ(容量600ml)質量(g)約510電源AC100V50/60Hz寸法(直径Φ×高さH)(mm)43×208連続使用時間(分)ブレンダー/チョッパー:1分動作後3分休止、泡だて器:2分動作後3分休止内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カップ容量(mL)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63573240HR-HB215700150
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする