曜日別特売

本焼土間鏝 0.3mm

本焼土間鏝 0.3mm - アローライン工業

先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができ、材料押さえに最適。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。

板厚(mm)0.3グリーン購入法適合内容量1丁
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
635799785052300300
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
635799875052330330
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
635799965052360360
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
635800055052420420
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
635800145052450450
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする