曜日別特売

充電ケーブル 2m PD 60W USB Type-C to DC角型プラグ(11mm×4.5mm) 【Lenovo NEC パソコン 各種対応】

充電ケーブル 2m PD 60W USB Type-C to DC角型プラグ(11mm×4.5mm) 【Lenovo NEC パソコン 各種対応】 - エレコム充電ケーブル 2m PD 60W USB Type-C to DC角型プラグ(11mm×4.5mm) 【Lenovo NEC パソコン 各種対応】 - エレコム充電ケーブル 2m PD 60W USB Type-C to DC角型プラグ(11mm×4.5mm) 【Lenovo NEC パソコン 各種対応】 - エレコム充電ケーブル 2m PD 60W USB Type-C to DC角型プラグ(11mm×4.5mm) 【Lenovo NEC パソコン 各種対応】 - エレコム充電ケーブル 2m PD 60W USB Type-C to DC角型プラグ(11mm×4.5mm) 【Lenovo NEC パソコン 各種対応】 - エレコム充電ケーブル 2m PD 60W USB Type-C to DC角型プラグ(11mm×4.5mm) 【Lenovo NEC パソコン 各種対応】 - エレコム充電ケーブル 2m PD 60W USB Type-C to DC角型プラグ(11mm×4.5mm) 【Lenovo NEC パソコン 各種対応】 - エレコム

出張やテレワークの際のパソコンの充電に!USB Type-C(TM)ポートのあるAC充電器に接続して、角型ポート搭載のLenovo/NECのノートパソコンで使える充電ケーブルです。本体付属のACアダプターを持ち運ばなくてもパソコンの充電が可能で、移動の際の荷物を減らせます。

用途
Lenovo/NECのノートパソコンで使える充電ケーブルです。最大20V/3Aの60W USB Power Delivery充電に対応しています。対応AC充電器に接続することで、ノートパソコンに充電ができます。
パソコン本体に付属のACアダプターを持ち運ぶ必要がなくなり、移動の際の荷物を減らせます。出張やテレワークの際のパソコンの充電にぴったりです。
2台目のAC充電器としてもおすすめです。出社と在宅勤務を組み合わせたハイブリッドワークの際も、2台あればオフィスと自宅にそれぞれ置きっぱなしにでき、充電器の持ち運びから解放されます。
※電源コネクターが本製品に付属の角型コネクター形状(外寸11mm×4.5mm)に対応し、付属の純正ACアダプターが出力電圧値20Vのノートパソコンに使用することができます。
※パソコン本体に付属のACアダプターの出力電圧値などについては、各パソコンメーカーにご確認ください。
ケーブル長は約2mで、床や離れた壁の差込口でも使いやすい長さです。
USB Type-C(TM)プラグ側に、サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
適合最大20V/3A【ケーブル】ブラックケーブル長(m)約2※コネクター含まずコネクタ形状【1】USB Type-C(TM)プラグ、【2】DC角型プラグ(外寸11mm×4.5mm)対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピン(USB Type-Cプラグ側)ケーブル径(Φmm)約4.0パッケージ袋+ステッカー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63573924DC-PDL20BK
1,920
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする