ミドルタワーケース

ミドルタワーケース - SHARKOONミドルタワーケース - SHARKOONミドルタワーケース - SHARKOONミドルタワーケース - SHARKOONミドルタワーケース - SHARKOONミドルタワーケース - SHARKOONミドルタワーケース - SHARKOONミドルタワーケース - SHARKOON

3Dヘキサゴンフロントパネルを採用することで、高い通気性を誇りつつ、近未来的なデザインで実現したPCケースです。
洗礼された3Dヘキサゴンフロントパネルはとても近未来的なデザインを醸し出します。 ARGB FANを6基搭載することでゲーム時の高い発熱にも効率的に冷却し、強化ガラスのサイドパネルを採用することで外見も冷却もエレガントに行います。 RGBコントローラーを標準搭載し、ARGB FAM1680万色で輝かせることができます。
さらなる彩りを求める方はLEDコンポーネントを追加することもできます。 フロントにLED切り替えスイッチを備え、手軽に鮮やかなRGBの演出を楽しむことができます。
コンパクトな筐体でありながら、フロント360mm/トップ280mmまでのラジエーターをサポートし、350mmまでの拡張カード、158mmまでのCPUクーラー、215mmまでの電源ユニットをサポートします。
トップパネルの下には、ファンを含めて最大5.5cmの高さのラジエーター、フロントパネル背面には最大64cmのラジエーターを搭載することも可能です。
細かなスペースを有効活用することで、3.5インチドライブ×2・2.5インチドライブ×6を搭載可能としました。
トップ/フロント/ボトムに取り出し可能なダストフィルターを標準搭載することで、ケース内への誇りの侵入を減少させます。
ケーブル用通し穴により、クリーンで柔軟な配線が可能です。
I/Oパネルには、2つのUSB 3.0ポートに加え、秒間10ギガビットのデータ転送が可能なUSB 3.2 Gen.2 Type-Cが搭載されており、最新モバイル機器にも幅広く対応しています。
エレガントながらも冷却性、実用性に優れたPCケースを求める方への最良の選択肢となるでしょう。

セット内容RGB 16 進数、アクセサリーセット、マニュアルケース形状タワー質量(kg)5.8ブラック長さ(cm)グラフィックスカード:35、PSU:21.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)206×481×430ファン径(cm)前面:6.4、上部:5.5高さ(cm)CPUクーラー:15.8ファンフロントパネル:3x 120 mm アドレッサブル RGB LED ファン (取り付け済み) またはラジエーター (オプション)、後面パネル:1x 120 mm アドレサブル RGB LED ファン (プリインストール)、トップパネル:2x 120 mm アドレッサブル RGB LED ファン (取り付け済み) またはラジエーター (オプション)サイドパネル強化ガラスI/Oポートタイプ-C (USB 3.2 Gen 2):1、USB 3.0 (上部):2、オーディオ (上)対応マザーボードMini-ITX、Micro-ATX、ATX拡張スロット数7ドライブベイ3.5インチ:2、2.5インチ:6フォームファクタATX内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63583618SHA-RGB Hex
15,980
15,890
17,479(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする