サンドビック
55°菱形ポジチップ コロターン107 7125
高硬度鋼の軽中断続加工または中速連続切削加工用の第一推奨です。
高い加工性能を発揮するCBN含有量が中程度のコーティング材種です。
用途
高硬度材加工用。
連続~軽断続加工に。
被削材
H
勝手
なし
コーティング
AlTiCrN
母材
CBN
材種
7125
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
内接円径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63595308
DCGW11T312S01020F
2.1
3.96875
1.2
9.525
¥
41,050
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63595317
DCGW11T308S02030F
2.5
3.96875
0.8
9.525
¥
41,050
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63595326
DCGW11T308S01020F
2.5
3.96875
0.8
9.525
¥
41,050
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63595335
DCGW11T304S01020F
2.9
3.96875
0.4
9.525
¥
41,050
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63596044
DCGW070208S01020F
2.5
2.38125
0.8
6.35
¥
36,950
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63596060
DCGW070204S01020F
2.9
2.38125
0.4
6.35
¥
36,950
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63596069
DCGW070202T01020F
2.5
2.38125
0.2
6.35
¥
36,950
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください