曜日別特売
DCGW11T304S01020F 55°菱形ポジチップ コロターン107 7125 サンドビック 63595335

3D画像

DCGW11T304S01020F 55°菱形ポジチップ コロターン107 7125 サンドビック 63595335
DCGW11T304S01020F 55°菱形ポジチップ コロターン107 7125 サンドビック 63595335

55°菱形ポジチップ コロターン107 7125DCGW11T304S01020F

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はコーナーR・チップ厚さなど7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(5個)
コーナーR(mm)
0.4
チップ厚さ(mm)
3.96875
注文コード
63595335
品番
DCGW11T304S01020F
参考基準価格(税別)¥51,500販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

高硬度鋼の軽中断続加工または中速連続切削加工用の第一推奨です。
高い加工性能を発揮するCBN含有量が中程度のコーティング材種です。

用途
高硬度材加工用。
連続~軽断続加工に。
仕上げ
切刃長さ(mm)
2.9
チップ厚さ(mm)
3.96875
コーナーR(mm)
0.4
内接円径(mm)
9.525
被削材
H
勝手
なし
コーティング
AlTiCrN
母材
CBN
材種
7125

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする