サンドビック
80°菱形ネガチップ T-Max P 7025
高い加工性能を発揮する、CBN含有量が中程度の材種です。
用途
一般旋削高硬度鋼加工用。
断続重切削加工または中速連続切削加工用。
被削材
H
勝手
なし
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
4.7625
母材
CBN
材種
7025
内接円径(mm)
12.7
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63594949
CNGA120408S01018A
2.9
0.7938
¥86,000
¥
76,980
¥84,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63594985
CNGA120412S01018A
2.8
1.1906
¥86,000
¥
76,980
¥84,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63595037
CNGA120412S02035A
2.8
1.1906
¥86,000
¥
76,980
¥84,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください