曜日別特売

TUKUSI 水性木材用ステイン

TUKUSI 水性木材用ステイン - SHOW UP

木部を着色しながら木目を生かす水性ステイン塗料。木の質感を損なわず木目の美しさを際立たせます。

用途一般木工、工芸品、家具、家庭用、建築内装仕上げ、DIYなど容量(mL)300主な用途一般木工、工芸品、家具、家庭用、建築内装仕上げ、DIYなど使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性内容量1本(300mL)
取扱説明書:(0.25MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63585045TU01WhiteWhite
1,800
取扱い終了
返品不可
63585054TU02CreamCream
1,800
取扱い終了
返品不可
63585070TU03PeachPeach
1,800
取扱い終了
返品不可
63585079TU04Spring PinkSpring Pink
1,800
取扱い終了
返品不可
63585088TU05PINKPink
1,800
取扱い終了
返品不可
63585097TU06Cool VioletCool Violet
1,800
取扱い終了
返品不可
63585106TU07Pepperming GreenPeppermint Green
1,800
取扱い終了
返品不可
63585115TU08Pop BluePop Blue
1,800
取扱い終了
返品不可
63585124TU09Winter BlueWinter Blue
1,800
取扱い終了
返品不可
63585140TU10CitrusCitrus
1,800
取扱い終了
返品不可
63585149TU11OrangeOrange
1,800
取扱い終了
返品不可
63585158TU12RedRed
1,800
取扱い終了
返品不可
63585167TU13MagentaMagenta
1,800
取扱い終了
返品不可
63585176TU14PurplePurple
1,800
取扱い終了
返品不可
63585185TU15GreenGreen
1,800
取扱い終了
返品不可
63585194TU16MatchaMatcha
1,800
取扱い終了
返品不可
63585210TU17Orcean GreenOrcean Green
1,800
取扱い終了
返品不可
63585219TU18Deep GreenDeep Green
1,800
取扱い終了
返品不可
63585228TU19Greek BlueGreek Blue
1,800
取扱い終了
返品不可
63585237TU20NavyNavy
1,800
取扱い終了
返品不可
63585246TU21BrickBrick
1,800
取扱い終了
返品不可
63585255TU22RussetRusset
1,800
取扱い終了
返品不可
63585264TU23OliveOlive
1,800
取扱い終了
返品不可
63585280TU24Gold BrownGold Brown
1,800
取扱い終了
返品不可
63585289TU25BrownBrown
1,800
取扱い終了
返品不可
63585298TU26BlackBlack
1,800
取扱い終了
返品不可
63585307TU27GrayGray
1,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする