曜日別特売

マックスクリーナー

マックスクリーナー - ディアンドディ

界面活性剤・薬品及び添加物などの化学合成物質を全く含まないため生分解性の高い環境にやさしく、使用する方も安心の油脂洗浄・除菌・清掃液です。
成分は水なので残留物がなく、二度拭き要らずの拭き掃除にも使える上に拭いた後の仕上げにも使えます。

用途
野外や車内でべたべたになり易い油脂汚れをサッと洗浄し排水の消臭や除菌に最適な生分解性の高い環境配慮型の洗浄剤です。
キャンプ・バーベキューはもちろん、ご家庭や飲食店のみならずオフィスや工場など様々な施設でもご利用いただけます。
食品添加用の天然成分である爽やかなオレンジオイルを配合し、ダレにくく汚れに吸着し洗浄する使いやすいジェルタイプです。
材質アルカリ電解水・オレンジオイル・増粘剤・エタノール区分新品質量(g)約10475種類キャンプ車キッチンクリーナー10L容量(L)10液性アルカリ性寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×24表記25×25×24cm繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※・用途以外には使わないでください。
※・他の薬剤・洗浄剤とは混ぜないでください。
※・家電等に使用する場合は、機器の取扱説明書を確認の上、ご使用ください。
※・直射日光のあたる所、高温になる所、凍結する所には保管しないでください。
※・吸入飲用不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63588019-
オープン
6,488
7,137(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする