ディアンドディ
マックスクリーナー
食品添加物で構成された安心安全な酸性タイプの洗浄剤です。
アルカリ性のカルキやカルシウムに石化した頑固な汚れを溶かせて浮かせて落とす。
傷がつかない液状タイプで、除菌・消臭・洗浄剤です。
用途
ポットや加湿器などの保温部分のこびりつきや気になる水廻りの鏡の鱗汚れやクロカビ、黄ばみ、カルキ・カルシウム等の白い汚れに浸透溶解し洗浄します。
用途:カルキ除去、除菌、消臭、洗浄
材質
発酵乳酸・水・キレート剤・レモン精油
容量(mL)
380
区分
新品
質量(g)
約444
種類
水回り レモンのチカラ380ml
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9.5×5.2×22.6
表記
9.5×5.2×22.6cm
内容量
1本
注意
※・用途以外には使わないでください。
※・他の薬剤・洗浄剤とは混ぜないでください。
※・家電等に使用する場合は、機器の取扱説明書を確認の上、ご使用ください。
※・直射日光のあたる所、高温になる所、凍結する所には保管しないでください。
※・吸入飲用不可。
※・アルカリタイプの洗浄剤とは、混ぜない事
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63587940
-
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください