曜日別特売

マックスクリーナー

マックスクリーナー - ディアンドディマックスクリーナー - ディアンドディ

エアコン内部の洗浄除菌消臭防カビまでこれ一本。
水ベースで泡沫状で散布でき汚れに付着しやすく、そのまま吹き流して洗浄作業が行えます。
界面活性剤・薬品及び添加物などの化学合成物質を全く含まないため環境にやさしく、
使用する方も安心の除菌・清掃液です。

用途
洗浄除菌液消臭防カビとして吹きかけるだけでなく、拭くときも拭いた後の仕上げにも共に使用できるためこれ一本あれば汚れを落としつつ除菌効果を得られます。家庭はもちろん、飲食店のみならずオフィスや工場など様々な施設でもご利用頂けます。
用途:ウイルス除去、除菌、消臭、洗浄
材質アルカリ電解水・ヒノキチオール・エタノール区分新品液性アルカリ性繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※・表示の用途以外には使用しないでください。
※・目に入らないように注意してください。
※・必ず単独で使用してください。
※ 酸性タイプの製品や食酢・アルコール等と混ぜると有害なガスが発生して危険です。
※・入浴中は絶対に使用しないでください。
※・皮ふの弱い方、薬品のニオイなどに過敏な体質の方は使用しないでください。
※・換気をよくして使用してください。
※・衣類や敷物、木製品につくと脱色するので注意してください。
※・保護メガネ・ゴム手袋・マスクを着用し、作業後は必ず手を洗ってください。
※・目より高いところや人に向けてスプレーしないでください。
※・タレ落ちたまま放置すると変色することがあるので必ず目立たないところで試してから使用してください。
※・芝生や植木などの植物にかからないように注意してください。
※・風が強い日は屋外で使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
種類
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
表記
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63587958-約10475エアコンクリーナー10L25×25×2425×25×24cm
オープン
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
63587967-約444エアコンクリーナー380ml9.5×5.2×22.69.5×5.2×22.6cm
オープン
599
659(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする