ディアンドディ
マックスクリーナー
アルカリ性泡タイプの洗浄力の高い、除菌・消臭・清掃液です。
成分は水、次亜塩素酸Na、界面活性剤で、気になるバスに泡吸着浸透し除菌洗浄しつつ安心してご使用できます。
用途
気になるピンクぬめり・クロズミ・黄ばみ・水垢等に最適です。
仕上がりは、清涼感ある爽やかなユズの香りで仕上がります。
用途:ウイルス除去、除菌、消臭、洗浄
材質
アルカリ電解水・次亜塩素酸ソーダ・界面活性剤(アルキルグリコシド)・ユズ精油
容量(mL)
380
区分
新品
質量(g)
約444
種類
お風呂 ユズのチカラ380ml
液性
アルカリ性
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9.5×5.2×22.6
表記
9.5×5.2×22.6cm
内容量
1本
注意
※・用途以外には使わないでください。
※・他の薬剤・洗浄剤とは混ぜないでください。
※・家電等に使用する場合は、機器の取扱説明書を確認の上、ご使用ください。
※・直射日光のあたる所、高温になる所、凍結する所には保管しないでください。
※・吸入飲用不可。
※・酸性タイプの洗浄剤とは、混ぜないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63587924
-
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください