曜日別特売

マックスクリーナー

マックスクリーナー - ディアンドディ

きめ細かい泡洗浄剤が汚れに協力に吸着し洗い流します。環境に配慮した優しい生分解性の高い成分構成なので安心してご使用頂けます。
パネルの汚れで5~25%の電力が損失されているパネル汚れ落としに最適な洗浄剤となります。
水では落としきれない水垢や頑固な鳥フン・黄砂等を簡単に洗い流すことが出来ます。
水に100倍希釈できるお得なサイズで1,000Lの洗浄剤が出来上がります。

用途太陽光パネルの清掃、洗浄として。材質アルカリ電解水pH13.2・界面活性剤(アルキルグリコシド)・エタノール・金属封鎖剤区分新品質量(g)約10475種類太陽光パネル洗浄剤(希釈用)10L容量(L)10液性アルカリ性寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×24表記25×25×24cm繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※・用途以外には使わないでください。
※・他の薬剤・洗浄剤とは混ぜないでください。
※・家電等に使用する場合は、機器の取扱説明書を確認の上、ご使用ください。
※・直射日光のあたる所、高温になる所、凍結する所には保管しないでください。
※・吸入飲用不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63587985MA21132
オープン
6,988
7,687(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする