曜日別特売

アックスコンべ(ステンレス)

アックスコンべ(ステンレス) - アックスブレーン

水・サビに強い!!オールステンレスで水周り作業に最適!!
テープ(SUS420)・バネ(SUS301)・爪(SUS304)・ネジ(SUS304)・ベルトクリップ(SUS304)
握り易く、衝撃に強い樹脂付(本体カバー:耐衝撃性ABS樹脂)
ヨンゴーゴーピッチ表示付
ベルトクリップ・ストラップ付
メートル目盛(両面)・ロック付
0点補正移動爪

寸法(mm)W60×H60×42質量(g)約270種類ロック付目盛仕様メートルJIS規格1級爪部0点補正移動爪目盛種別両面内容量1個
注意
※裏面の縦目盛は、JIS1級ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63588177EX25L-55SS
5,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする