迫力あるサウンドや見た目、着け心地、を重視し、ゲームユーザーが重要視するポイントを強化したヘッドセットです。 40mmドライバによりクリアで迫力あるサウンドを再現し、長時間の着用でも快適に過ごせるパッド入りヘッドバンドを採用しました。 今までにない洗練されたデザインは、まさにゲーマーに最適な製品と言えます。 パッド入りのヘッドバンドを採用したため、長時間ゲームやチャットをしても快適に装着していられます。 高い柔軟性を誇るマイクロホンは常に正確に声を届け、必要に応じて調整できます。 熱いゲームプレイのさなかでも邪魔にならず、トラブルのないチームコミュニケーションを保証します。 繊維編組ケーブルと金メッキコネクタは240cmという長さを持ち、机の下など奥まったところにPCが配置されていても快適使用できるだけの長さを有しています。 インラインコントローラを標準で装備しているので、音量調整やマイクミュートにしたりできるので便利です。