刃先角80°コンセプトチップ コロターンPrime 4425

刃先角80°コンセプトチップ コロターンPrime 4425 - サンドビック刃先角80°コンセプトチップ コロターンPrime 4425 - サンドビック

外径、端面、ぬすみの加工がすべて行え、従来方向の旋削加工だけでなく、プライムターニングでの大幅な高送り加工を可能とする革新的な工具です。
最大送り1.2mm/revまで可能な高送りによる平均1.5倍以上の高生産加工とチップの平均2倍以上の長寿命化を実現しました。
従来方向の旋削加工に加え、低切込み角のプライムターニングが可能です。
引き加工により、切りくずかみを防止します。

用途鋼用。被削材P勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)5コーナーR(mm)0.8母材超硬材種4425内接円径(mm)11内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63595405CP-B1108-H3
17,900
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする