サンドビック
円形ポジチップ コロターン107 4335
不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。
断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。
用途
一般旋削鋼加工用。
被削材
P
勝手
なし
コーティング
TiCN+Al2O3+TiN
母材
超硬
材種
4335
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
内接円径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63598187
RCMT 25 07 M0
1箱(10個)
7.9375
12.5
25
¥68,300
¥
52,980
¥58,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63598205
RCMT 32 09 M0
1箱(5個)
9.525
16
32
¥62,000
¥
47,980
¥52,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください