曜日別特売

円形ネガチップ T-Max 6165

円形ネガチップ T-Max 6165 - サンドビック円形ネガチップ T-Max 6165 - サンドビック

優れた熱特性と耐摩耗性を持ち合わせています。

用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)7.9375コーナーR(mm)6.35母材セラミック材種6165内接円径(mm)12.7内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63598485RNGN120700T01020
26,200
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする