サンドビック
円形ポジチップ コロターン107 4325
鋼旋削第一推奨材種です。
連続加工でも断続加工でも、優れた切りくず排出性能です。
用途
一般旋削鋼加工用。
荒から仕上用。
被削材
PK
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
9.525
コーナーR(mm)
16
母材
超硬
材種
4325
内接円径(mm)
32
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63598196
RCMT 32 09 M0
¥64,000
¥
49,980
¥54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください