55°菱形ポジチップ コロターン107 7525

55°菱形ポジチップ コロターン107 7525 - サンドビック55°菱形ポジチップ コロターン107 7525 - サンドビック

切れ刃じん性に優れているため、高硬度鋼の断続加工の補助材種として最適です。
非常に硬いCBN材種です。

用途
一般旋削高硬度鋼加工用。
高速加工用。
被削材H切刃長さ(mm)2.1勝手なしコーティングTINチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0.7938母材CBN材種7525内接円径(mm)9.525内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63595064DCGW11T308S01020FWH
49,250
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする