サンドビック
80°菱形ネガチップ T-Max P 7135
精密級のCBNチップです。
外径加工に最適なネガチップです。
用途
高硬度材加工用。
中~強断続加工に。
仕上げ加工用。
被削材
H
勝手
なし
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
4.7625
母材
CBN
材種
7135
内接円径(mm)
12.7
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63595344
CNGA120412S01530F
2.88
1.2
¥40,900
¥
36,980
¥40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63595360
CNGA120408S01530F
2.5
0.8
¥40,900
¥
36,980
¥40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63595369
CNGA120408S01520FWH
2.5
0.8
¥47,050
¥
41,980
¥46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63595378
CNGA120404S01530F
2.6
0.4
¥40,900
¥
36,980
¥40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください