SHOW UP
STELLA☆ホログラムフレーク
ホログラムを使用し通常のフレークよりも発色が非常に優れたシルバーレインボーフレーク
用途
自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
色
シルバーレインボー
質量(g)
60
主な用途
自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
危険物の類別
非危険物
内容量
1個(60g)
取扱説明書:
(0.63MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63586479
SSH05
シルバーレインボー 0.05
¥
14,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63586488
SSH10
シルバーレインボー 0.1
¥
14,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63586497
SSH20
シルバーレインボー 0.2
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63586506
SSH40
シルバーレインボー 0.4
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63586515
SSH60
シルバーレインボー 0.6
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63586524
SSH100
シルバーレインボー 1.0
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63586540
SSH150
シルバーレインボー 1.5
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください