曜日別特売

Neon カラー ミニボトルセット

Neon カラー ミニボトルセット - SHOW UPNeon カラー ミニボトルセット - SHOW UPNeon カラー ミニボトルセット - SHOW UPNeon カラー ミニボトルセット - SHOW UPNeon カラー ミニボトルセット - SHOW UPNeon カラー ミニボトルセット - SHOW UPNeon カラー ミニボトルセット - SHOW UPNeon カラー ミニボトルセット - SHOW UP

従来の輸入品とは違い、硬化剤を入れる2液タイプ。独自の開発によりネオンカラー独特の色あせを可能な限り解消しました。

用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容主剤180g、硬化剤35g主な用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量215mL危険物の性状非水溶性内容量1セット
取扱説明書:(0.28MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
品名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63586908NE-GMNグリーングリーン ミニボトル
9,200
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
返品不可
63586917NE-LGMNライムグリーンライムグリーン ミニボトル
9,200
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
返品不可
63586926NE-YMNイエローイエロー ミニボトル
9,200
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
返品不可
63586935NE-OMNオレンジネオンオレンジ ミニボトル
9,200
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
返品不可
63586944NE-PMNピンクネオンピンク ミニボトル
9,200
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
63586960NE-BMNブルーネオンブルー ミニボトル
9,200
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする