WAKI(和気産業)
EPDMスポンジ
外で使っても長持ちする、EPDMスポンジシートです。
滑り止め、断熱材、クッション材としてお使いください。
用途
滑り止め、クッション材としてお使いください。
材質
EPDM
幅(mm)
450
長さ(m)
1
内容量
1巻
注意
※サイズ表記と実寸に±10%以内の誤差があります。
※でき絶縁には使用できません。
※材質の特性上劣化と共に縮みが発生します。定期的に確認し交換するようにしてください。
※燃焼した場合、一酸化炭素・スス等の有毒ガスは発生する危険があるため、絶対に燃やさないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63633266
EPT-21
5
オープン
¥
1,788
¥1,967
(税込)
翌々日出荷
63633275
EPT-22
10
オープン
¥
2,988
¥3,287
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長