曜日別特売

EPDMスポンジタフ

EPDMスポンジタフ - WAKI(和気産業)EPDMスポンジタフ - WAKI(和気産業)EPDMスポンジタフ - WAKI(和気産業)EPDMスポンジタフ - WAKI(和気産業)EPDMスポンジタフ - WAKI(和気産業)EPDMスポンジタフ - WAKI(和気産業)EPDMスポンジタフ - WAKI(和気産業)EPDMスポンジタフ - WAKI(和気産業)

両面被膜で水をはじく、EPDMスポンジシートです。
止水材、断熱材、滑り止めクッション材としてお使いください。

用途止水材、クッション材としてお使い下さい。材質EPDM内容量1巻
注意
※サイズ表記と実寸に±10%以内の誤差があります。
※でき絶縁には使用できません。
※材質の特性上劣化と共に縮みが発生します。定期的に確認し交換するようにしてください。
※燃焼した場合、一酸化炭素・スス等の有毒ガスは発生する危険があるため、絶対に燃やさないでください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63633169EPTT-11500210
オープン
15,880
17,468(税込)
6日以内出荷
63633178EPTT-12500310
オープン
16,880
18,568(税込)
6日以内出荷
63633196EPTT-14500105
オープン
22,880
25,168(税込)
6日以内出荷
63633205EPTT-0145021
オープン
1,588
1,747(税込)
翌々日出荷
63633214EPTT-0245031
オープン
1,688
1,857(税込)
翌々日出荷
63633230EPTT-0345051
オープン
1,988
2,187(税込)
翌々日出荷
63633239EPTT-04450101
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
63633187EPTT-13500510
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識

商品説明動画

EPDMスポンジタフって有能だよね!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする