曜日別特売
EPTT-13 EPDMスポンジタフ WAKI(和気産業) 63633187

EPDMスポンジタフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻幅(mm)500長さ(m)10厚さ(mm)5注文コード63633187品番EPTT-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

両面被膜で水をはじく、EPDMスポンジシートです。
止水材、断熱材、滑り止めクッション材としてお使いください。

用途止水材、クッション材としてお使い下さい。材質EPDM幅(mm)500厚さ(mm)5長さ(m)10
注意
※サイズ表記と実寸に±10%以内の誤差があります。
※でき絶縁には使用できません。
※材質の特性上劣化と共に縮みが発生します。定期的に確認し交換するようにしてください。
※燃焼した場合、一酸化炭素・スス等の有毒ガスは発生する危険があるため、絶対に燃やさないでください。
商品豆知識

商品説明動画

EPDMスポンジタフって有能だよね!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする