骨伝導Bluetoothイヤホン『SKULL RESOUND』

骨伝導Bluetoothイヤホン『SKULL RESOUND』 - たのしいかいしゃ

SKULL RESOUND骨伝導BLTイヤホンは、骨を通じて音を伝えるイヤホンです。
耳をふさがず、周囲の音も聞こえる安全性があります。
また、防水・防塵性能があり、スポーツやランニングなどのアクティビティに最適です。

付属品専用充電ケーブル×1個、サイレントイヤーピース×1set、取扱説明書兼保証書質量(g)24.6防塵防水性能IP68再生周波数帯域(Hz)20-20000充電時間(時間)本体:2連続再生時間9HRoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5.3ドライバーユニット(Φmm)Φ17×10対応コーデックSBC AAC対応プロファイルHFP HSP AVRCP A2DP内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63636084TA-SR1 IBKインディアン
ブラック
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
63636100TA-SR1 MWHムーン
ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
63636109TA-SR1 FBGフラックス
ベージュ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする