たのしいかいしゃ
完全ワイヤレスイヤホン『COMODO』ストレスフリー
『COMODO』(コモド)とは、イタリア語で『心地よい』『便利な』を意味し、ミスタッチや誤作動を防止するための「メカニカルボタン」を採用。
操作でストレスを感じることなく、動画や音楽に集中できます。
質量(g)
31.4
接続方式
BluetoothVer5.3
再生周波数帯域(Hz)
20-20000
充電時間(時間)
本体:1
連続再生時間
5.5H
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
5.3
ドライバーユニット(Φmm)
Φ10
イヤホン形状
カナル型
対応コーデック
SBC AAC
対応プロファイル
HFP HSP AVRCP A2DP
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63636118
TA-CO1TW CBK
コンビニエンスブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
63636127
TA-CO1TW HWH
ヘブンリーホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
63636136
TA-CO1TW RBG
リラクシングベージュ
オープン
取扱い終了
返品不可
63636145
TA-CO1TW SGY
スムースグレイ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください