エレコム
網戸 フィルター ほこり 花粉対策 抗菌 フリーカット 縦200×横100cm 2枚入り 簡単取付
ホコリや花粉を気にせず換気ができる!空気中のホコリや花粉などをキャッチする網戸用フィルターです。お得な2枚入りです。
用途
空気中のホコリや花粉などをキャッチする網戸用フィルターです。
ホコリがたまったら剥がして捨てるだけで、網戸のお掃除の手間を軽減できます。
お得な2枚入りです。
不織布フィルターが、ホコリや花粉などをしっかりキャッチします。
花粉キャッチ加工により、一般的な無加工の不織布フィルターに比べ空気中の花粉を効果的に捕らえます。
抗菌加工により、不織布フィルターの繊維に付着した菌の繁殖を防ぎます。
こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
不織布フィルターはハサミで自由にカットできるので、網戸枠のサイズに合わせて取り付けることができます。
※網戸枠の縦幅が2m、横幅1mを超える網戸には対応しません。
網戸枠に付属の面ファスナーを貼り付け、不織布フィルターを上から貼るだけで、簡単に取り付けられます。
交換の目安は約1カ月です。
※交換時期は使用環境によって異なりますのであくまでも目安です。不織布フィルターが汚れてきたら交換してください。
面ファスナーは合計20枚入っており、網戸枠のサイズに合わせて必要な枚数を使用できます。ホコリが付いてきたら使い捨て可能で、すべての枚数を使用しない場合は予備としてもお使いいただけます。
セット内容
不織布フィルター×2、面ファスナー×20
材質
不織布フィルター:ポリエステル、面ファスナー:ナイロン・合成ゴム系粘着剤
色
ホワイト
寸法(縦×横)(mm)
【フィルター】約2000×1000
対応インチサイズ
網戸枠のサイズ:縦2m×横1m以内
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63636039
ACF-SD1020WH
オープン
¥
2,590
¥2,849
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください