Hisense 4K液晶テレビ【43V型/4Kチューナー内蔵/地上・BS・CS】

Hisense 4K液晶テレビ【43V型/4Kチューナー内蔵/地上・BS・CS】 - Hisense(ハイセンス)Hisense 4K液晶テレビ【43V型/4Kチューナー内蔵/地上・BS・CS】 - Hisense(ハイセンス)Hisense 4K液晶テレビ【43V型/4Kチューナー内蔵/地上・BS・CS】 - Hisense(ハイセンス)
機能
システム:VIDAA、スクリーンシェア:Anyview Cast / Airplay2
スマートホーム:Works with Alexa / Apple Home
マルチメディア(動画・音楽・写真)/無線LAN内蔵 IEEE802.11ac/a/b/g/n/オン・オフタイマー/環境光センサー/音声操作 VIDAAボイス
スピーカー
【スピーカー配置】2.0ch【構成】フルレンジ×2【最大出力】14W【高音質機能】Eilex PRISM、ダイレクトサウンド、自動音声モード、DOLBY AUDIO、VIRフィルター、Clear Sound、自動音量制御、サウンドリマスター
仕様HDMI 2.1×2/HDMI 2.0×1、【ネット動画サービス】Netflix/ Amazon Prime Video/ Disney+/ Youtube/ DAZN/ FIFA+/ ABEMA / Hulu / Lemino/ U-NEXT/ NHK+/ TVer/ Rakuten TV/ WOWOWオンデマンド/ FOD/ Net-VISION/ SPOOX付属品取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン(ERF3B46H)、単三形乾電池×2、 電源コード、 転倒防止ひも1式、スタンド1式本体質量(kg)【スタンド含む】7.0【スタンド含まない】6.9対応HDR10/HLG/Dolby Vision、eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ)【壁掛け対応】VESA:200×300エンジンタイプHI-VIEW エンジン Lite定格消費電力125W視野角(左右:上下)178°:178°画面サイズ43v型画素数3840×2160年間消費電力量(kWh/年)98(※標準設定時)(2026年基準測定値)バックライト直下型BluetoothBluetoothイヤホン/ヘッドホン/サウンドバー /Bluetooth対応リモコン待機電力(W)0.5(※リモコンでの電源OFF時)パネルADS入出力端子【LAN】1【ビデオ入力】1【光デジタル音声出力】1【ヘッドホン出力】 1発売年2023年チューナー数【BS 4K/110度CS 4K】 2【地上デジタル】 2【BS・110度CSデジタル】 2【CATVパススルー方式】 〇寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)【スタンド含む】96.3×60.6×22.1【スタンド含まない】96.3×56.0×7.3USB2(USB2.0×2)、【USB電源供給対応 】BC1.2対応×1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6365312843E6K
オープン
58,980
64,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする