【サマータイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) EfficientGrip RVF02

【サマータイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー)  EfficientGrip RVF02 - Goodyear【サマータイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー)  EfficientGrip RVF02 - Goodyear

【タイヤ性能】:
ミニバンユーザーからの要求が高い快適性を向上したことにより、あらゆるシチュエーションで快適なドライブをご提供します。さらにロングライフ性能を高次元で両立することで、快適なドライブと経済性を追求したミニバン向けエコタイヤです。

用途サマータイヤタイヤサイズ195/60R16 89Hリム径(inch)16適合ボディタイプ乗用車本数4本タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) EfficientGrip RVF02タイヤ幅(mm)195偏平率(%)60内容量1セット(4本)
注意
※ 当商品は サマータイヤ4本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
※ EfficientGrip RVF02は、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された「OUTSIDE」、「INSIDE」の表示に従い正しく装着してください。
※当商品はタイヤ単品です。ホイールは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63636958195/60R16 89H1956016
81,200
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする