曜日別特売

【サマータイヤ2本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) TRANPATH LuII

【サマータイヤ2本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ)  TRANPATH LuII - TOYO TIRES

【タイヤ性能】:
専用設計が創り出す快適な居住空間。ラグジュアリーミニバン専用タイヤ。
全席で上質な静粛性を実現
快適な空間を生むマイルドな乗り心地

用途サマータイヤ本数2本タイヤタイプTOYO TIRES(トーヨータイヤ) TRANPATH LuII適合ボディタイプ乗用車内容量1セット(2本)
注意
※ 当商品は サマータイヤ2本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「2」にし、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
※当商品はタイヤ単品です。ホイールは付属していません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63638866215/60R17 96V215/60R17 96V2151760
53,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63638875215/65R16 98V215/65R16 98V2151665
50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63638884225/60R17 99V225/60R17 99V2251760
57,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする